オーム電機
サイフォン式コーヒーメーカー 2杯用 抽出時間選択可
本格的なコーヒーが楽しめるサイフォン式
最大でカップ2杯までのコーヒーが作れます(1杯を120ml とした場合)
1分/2分/3分からお好みの抽出時間が選択できます
抽出完了後は自動で30分保温されます
付属品
計量スプーン
質量(g)
約760
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約0.7
定格消費電力(W)
750
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)150×260×140
水量(L)
最大使用:0.24
内容量
1個
取扱説明書:
(3.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59769906
COK-WC750A-K
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった