結束バンド ロックタイ ピーロック 130mm 透明 1000本入

結束バンド ロックタイ ピーロック 130mm 透明 1000本入 - オーム電機結束バンド ロックタイ ピーロック 130mm 透明 1000本入 - オーム電機

タグなどの取り付けに…
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。
素材は透明感のあるポリプロピレン
頭部形状がコンパクト

材質ポリプロピレン長さ(mm)130クリア結束径(Φmm)40内容量1袋(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769940LOB-PR13100C
798
789
868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする