オーム電機
ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m
ソーラー充電式のストリングライト
明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯
点灯パターンは8種類から選べます
LED発光部の長さは約10m
付属品
角度調節ネジ付きポール【ペグ
質量(g)
110
長さ(m)
【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)
外形寸法(mm)
【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)
電源
ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)
保護等級
IPX5
光源
暖色LED(交換不可)
充電時間
28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。
内容量
1個
注意
※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)…水の直接噴流に対して保護する(定義…あらゆる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59769931
SL-YG05SL2A
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください