オーム電機
LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4
明るさ2段階調光
赤色点灯・赤色点滅機能付き
ヘッド部角度調整可能
質量(g)
40(電池別)
電源
単4形乾電池2本(別売)
保護等級
IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×30×33
光源
白色系LED1個(交換不可) / 赤色系LED2個(交換不可)
連続点灯時間
【HIGHモード】2.5時間【LOWモード】5時間【赤色点灯モード】9時間
光束(Lm)
【HIGHモード】110【LOWモード】50
照射距離(m)
44
内容量
1個
注意
※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)…水の飛まつに対して保護する(定義…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59769915
LC-11A7
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください