曜日別特売

消臭ラボ トイレシステム専用メッシュガード

消臭ラボ トイレシステム専用メッシュガード - ユニ・チャーム消臭ラボ トイレシステム専用メッシュガード - ユニ・チャーム

いたずら防止:消臭ラボトイレ本体に隙間なくフィットしてワンちゃんのいたずらをガード
お手入れ簡単:オシッコの液だまりを防ぎ、ウンチ汚れを取りやすいハニカム構造
ワンちゃん快適:ワンちゃんの足場が安定するように、肉球サイズを考慮したメッシュ設計
別売りの消臭ラボトイレ本体にセットしてください

サイズレギュラー本体寸法(mm)405×285原材料ポリプロピレン内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778236-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする