レイメイ藤井
2026年度システムノートダイアリー
・カレンダーと連動して使える4プランリスト式。月間行事を見ながら4つのスケジュールが管理できる。
仕様
日付期間:2025年12月~2027年3月
タイプ
ブロック式マンスリー(片面1ヶ月)4プランリスト式マンスリー(片面1ヶ月)+ノート4ページ
始まり月
12
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59780099
RFDR2667
B6
53
128×182×3
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
59780239
RFDR2669
B5
103
179×252×3
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
59780135
RFDR2668
A5
71
148×210×3
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください