レイメイ藤井
2026年度システムノートダイアリー
・左に月間ブロック、右に4区分リスト式というレイアウト。月間行事を見ながら4つのスケジュールが管理できる。
仕様
日付期間:2025年12月~2027年3月
タイプ
ブロック式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)4プランリスト式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)+ノート4ページ
始まり月
12
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59780090
RFDR2691
B6
53
128×182×3
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
59780126
RFDR2692
A5
71
148×210×3
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
59780230
RFDR2693
B5
103
179×252×3
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください