レイメイ藤井
2026年度システム手帳A5リフィル キーワード
・高透明P.Pシート製 下敷として使える2年カレンダーです
仕様
日付期間:2026年~2027年
タイプ
下敷カレンダー
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×215
穴数
6
ページ数
1ページ(1枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59780151
WAR2658
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください