レイメイ藤井
2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
・見開き両面1週間/時間目盛付 ・縦型24時間対応・時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
週間-4
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
140ページ(70枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779557
DAR2609
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください