レイメイ藤井
2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
・2つ折り 長期的なプロジェクトを管理するのにとても便利です
仕様
日付期間:1年分(2026年1月~6月 1枚、2026年7月~12月 1枚)
タイプ
イヤープランニング
寸法(幅W×高さH)(mm)
284×210(2つ折り時:148×210)
穴数
6
ページ数
4ページ(2枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779959
DAR2600
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください