レイメイ藤井
2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
・片面1ヶ月ブロック式/月曜始まり ・片面1ヶ月リスト式/4プラン/インデックス式
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-5
寸法(幅W×高さH)(mm)
154×210
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779600
DAR2648
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください