Richell(リッチェル)
おでかけマナーカプセル
散歩時のエチケット。お出かけ時のフン袋入れです。
フン袋をスマートに持ち運び!
お散歩時のフン袋入れに。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、カラビナ:アルミ
容量(mL)
400、本体:310
耐荷重
300g、カラビナ:1kg
寸法(cm)
7.3×8.4×14
製品質量(g)
69
耐熱温度(℃)
120
対象
超小型犬・小型犬用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778866
-
ライトピンク
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778875
-
ダークブウラン
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778891
-
アイボリー
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください