曜日別特売

お掃除簡単ステップトレー

お掃除簡単ステップトレー - Richell(リッチェル)お掃除簡単ステップトレー - Richell(リッチェル)お掃除簡単ステップトレー - Richell(リッチェル)お掃除簡単ステップトレー - Richell(リッチェル)お掃除簡単ステップトレー - Richell(リッチェル)お掃除簡単ステップトレー - Richell(リッチェル)お掃除簡単ステップトレー - Richell(リッチェル)お掃除簡単ステップトレー - Richell(リッチェル)

お掃除ラクラク、お手入れしやすいトイレです。
メッシュの周りにすき間なし!
お手入れしやすいカタチ。
・プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
・ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。

材質本体・枠・メッシュ:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリウレタン対象犬用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
製品質量(g)
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778760-ライトピンクレギュラー47.9×35.2×4.9入り口高さ:3.5対応シーツ/レギュラーシーツ940目安:8以下
2,774
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778769-ダークブラウンレギュラー47.9×35.2×4.9入り口高さ:3.5対応シーツ/レギュラーシーツ940目安:8以下
2,774
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778787-ライトピンクワイド64.1×48.2×4.9入り口高さ:3.5対応シーツ/ワイドシーツ1,600目安:12以下
4,480
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778796-アイボリーワイド64.1×48.2×4.9入り口高さ:3.5対応シーツ/ワイドシーツ1,600目安:12以下
4,480
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778805-ダークブウランワイド64.1×48.2×4.9入り口高さ:3.5対応シーツ/ワイドシーツ1,600目安:12以下
4,480
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778778-アイボリーレギュラー47.9×35.2×4.9入り口高さ:3.5対応シーツ/レギュラーシーツ940目安:8以下
2,774
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする