Richell(リッチェル)
お掃除簡単ステップトレーメッシュ
お掃除簡単ステップトレーの取り替え用メッシュ
お掃除簡単ステップトレー レギュラーのメッシュ取り替えに。
材質
ポリプロピレン
対象
犬用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
製品質量(g)
適応体重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778821
-
レギュラー
47.3×32.9×3.5H
250
目安:8以下
¥
1,494
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778830
-
ワイド
63.4×46.1×3.5H
430
目安:12以下
¥
2,347
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください