曜日別特売

たためる3WAYペットケージ 640

たためる3WAYペットケージ 640 - Richell(リッチェル)たためる3WAYペットケージ 640 - Richell(リッチェル)たためる3WAYペットケージ 640 - Richell(リッチェル)たためる3WAYペットケージ 640 - Richell(リッチェル)たためる3WAYペットケージ 640 - Richell(リッチェル)たためる3WAYペットケージ 640 - Richell(リッチェル)たためる3WAYペットケージ 640 - Richell(リッチェル)たためる3WAYペットケージ 640 - Richell(リッチェル)

持ち運びに、ドライブに、移動先で、3つの使い方ができるケージです。
おでかけ中ずっと助かる。
持ち運びに、ドライブに、移動先で、3WAY!
折りたたみ操作も簡単です。
水分補給もできる優れもの。
こんな時に便利…
シートベルトにしっかり固定できるので、車での移動も安心してできます。
周囲が覆われているので、車内でもペットが落ち着きやすいです。
ソフトケージなので、軽くて持ち運びがラクです。

付属品リード2本付き材質布部:ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン、フレーム:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)、樹脂部(回転軸):ナイロン、(その他):ポリプロピレンブラウン寸法(cm)64×52×50折りたたみ時/64×52×8.4製品質量(g)3,500対象小型犬・超小型犬・猫用適応体重(kg)目安:8以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778638-
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする