Richell(リッチェル)
キャリー用ショルダーベルト
キャリー用のショルダーベルトです。
肩に掛けてさらに移動ラクラク!
材質
ベルト:ポリプロピレン、ナスカン:亜鉛合金ダイカスト(メッキ仕上げ)、スナップボタン・アジャスター:スチール(メッキ仕上げ)、パット:ポリエステル
色
グレー
耐荷重(kg)
12
寸法(cm)
4×0×126
製品質量(g)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778446
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください