キャンピングキャリー

キャンピングキャリー - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー - Richell(リッチェル)

中型・大型犬サイズのキャンピングキャリーです。外出時にはキャリー、お家ではハウスとして使えます。
お外でキャリー、お家でハウス!
ペットを守る丈夫なハードタイプ。
シートベルトに固定できるから、車での安全対策に。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。
普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。

付属品六角棒スパナ材質本体・扉ロックケース・ハンドル・軸受け:ポリプロピレン、キャスター:ポリアセタール、ハンドルカバー・扉ロック:ABS樹脂、扉・扉軸:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
製品質量(g)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778681-ダークブウランL46.5×66.5×51内寸:41.5×61.5×48H前扉開口サイズ(扉取り外し時):32.5×42収納時サイズ:46.5×66.5×33.5H5,200超小型犬~中型犬用
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778690-アイボリーL46.5×66.5×51内寸:41.5×61.5×48H前扉開口サイズ(扉取り外し時):32.5×42収納時サイズ:46.5×66.5×33.5H5,200超小型犬~中型犬用
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778699-ダークブウランXL62×87×65内寸:56×81×60.5H前扉開口サイズ(扉取り外し時):46×55収納時サイズ:62×87×40.5H8,900超小型犬~大型犬用
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778708-アイボリーXL62×87×65内寸:56×81×60.5H前扉開口サイズ(扉取り外し時):46×55収納時サイズ:62×87×40.5H8,900超小型犬~大型犬用
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする