キャンピングキャリー 折りたたみ

キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)

折りたたんで収納することができるキャリーです。
お外でキャリー、お家でハウス、たたんでぺったんこ!
ペットを守る丈夫なハードタイプ。
使わないときは、スリムに収納できます。
シートベルトに固定できるから、車での安全対策に。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。
普段からハウスとして慣れておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。

材質本体・ベルト取付部・扉ロックケース・ハンドル・ピン中央:ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック・枠ロック・枠ヒンジピン:ABS樹脂、扉・扉軸:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)、ピン上下・枠ロックピン:ステンレス内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
製品質量(g)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778717-ダークブウランS30×48.5×31使用時外寸:30×48.5×31H使用時内寸:26.8×43.6×27.3H入口開口寸法:20.5×20折りたたみ時:30×47×11H2,200超小型犬・猫・うさぎ用
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778726-アイボリーS30×48.5×31使用時外寸:30×48.5×31H使用時内寸:26.8×43.6×27.3H入口開口寸法:20.5×20折りたたみ時:30×47×11H2,200超小型犬・猫・うさぎ用
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778751-アイボリーM34×56×38使用時外寸:34×56×38H使用時内寸:30.8×51.5×34.3H折りたたみ時:34×55×11H入口開口寸法:24.5×273,100超小型犬・小型犬・猫用
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778735-ダークブラウンM34×56×38使用時外寸:34×56×38H使用時内寸:30.8×51.5×34.3H折りたたみ時:34×55×11H入口開口寸法:24.5×273,100超小型犬・小型犬・猫用
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする