Richell(リッチェル)
スタンド簡易ペットゲート 120
使いたいとき、サッと置くだけのペット用ローゲートです。
使いたいとき、サッと置くだけ!
片手で軽々持てるから、素早く部屋と通路を間仕切りできます。
(壁面への突っ張り取付タイプではありません)
材質
ワイヤー部・脚部:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム
色
ブラウン
寸法(cm)
120.5×21×51.5商品サイズのみ脚部間隔:90ワイヤー間隙間:4
製品質量(g)
2,100
対象
超小型犬用・小型犬用
適応体重(kg)
目安:8以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778471
-
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください