スタンド簡易ペットゲート 90

スタンド簡易ペットゲート 90 - Richell(リッチェル)スタンド簡易ペットゲート 90 - Richell(リッチェル)スタンド簡易ペットゲート 90 - Richell(リッチェル)スタンド簡易ペットゲート 90 - Richell(リッチェル)スタンド簡易ペットゲート 90 - Richell(リッチェル)スタンド簡易ペットゲート 90 - Richell(リッチェル)

使いたいとき、サッと置くだけのペット用ローゲートです。
使いたいとき、サッと置くだけ!
片手で軽々持てるから、素早く部屋と通路を間仕切りできます。
(壁面への突っ張り取付タイプではありません)

材質ワイヤー部・脚部:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴムブラウン寸法(cm)90.5×21×51.5商品サイズのみ脚部間隔:66ワイヤー間隙間:4製品質量(g)1,700対象超小型犬用・小型犬用適応体重(kg)目安:8以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778455-
3,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする