曜日別特売

ナーフドッグ グリップボール 5i

ナーフドッグ グリップボール 5i - Richell(リッチェル)ナーフドッグ グリップボール 5i - Richell(リッチェル)

噛みつきやすいゴム製メッシュ面を融合した布製おもちゃです。
噛みごたえの違いや音を楽しむ…。
噛みつきやすいゴム製メッシュ面を融合した布製おもちゃです。
噛むとキュッキュッと音が鳴ります。

材質樹脂部:合成ゴム、布部:ナイロン寸法(cm)Φ9.6製品質量(g)120対象超小型犬~大型犬用適応体重(kg)目安:40以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779128-
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする