Richell(リッチェル)
ナーフドッグ ストライクシューター 12i
ボールをガンガン飛ばせるガンタイプのシューターです。
アクティブに楽しむ「取って来い遊び」に…。
ボールをガンガン飛ばせるガンタイプです。
噛むとキュッキュッと音が鳴るボール付きです。
材質
本体:ABS樹脂、ボール:合成ゴム
寸法(cm)
18.2×8.1×30.5
製品質量(g)
450
対象
超小型犬・小型犬用、使用者年齢:14才以上
適応体重(kg)
目安:8以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779058
-
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください