Richell(リッチェル)
ナーフドッグ スリーリングタグ 10.5i
引っ張り合いっこ遊びができるおもちゃです。
コミュ二ケーションを楽しむ…。
引っ張り合いっこで、遊びながらトレーニングできます。
材質
合成ゴム
寸法(cm)
11.2×11.2×26.7
製品質量(g)
240
対象
超小型犬~大型犬用
適応体重(kg)
目安:40以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779137
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください