Richell(リッチェル)
ナーフドッグ タイヤスクイークボール 3i
噛むとキュッキュッと音が鳴るおもちゃです。
音を楽しむ「取って来い遊び」に…。
噛むとキュッキュッと音が鳴ります。
タイヤ模様のあるところ、ないところで2種類の噛みごたえが楽しめます。
材質
合成ゴム
寸法(cm)
Φ7.6×7.1
製品質量(g)
110
対象
超小型犬~大型犬用
適応体重(kg)
目安:40以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779076
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください