Richell(リッチェル)
ナーフドッグ フィーダーボール 3.8i
フードを入れて遊べるおもちゃです。
学びながらのお食事に…。
フードを入れて使用することができます。
静音性が高く、屋内での使用もおすすめです。
材質
合成ゴム
寸法(cm)
Φ9.6
製品質量(g)
78
対象
超小型犬~大型犬用
適応体重(kg)
目安:40以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779110
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください