Richell(リッチェル)
ナーフドッグ フットボールタグ 9i
引っ張り合いっこ遊びができるおもちゃです。
コミュ二ケーションを楽しむ…。
引っ張り合いっこで、遊びながらトレーニングできます。
材質
樹脂部:合成ゴム、ロープ部:綿
寸法(cm)
8.3×8.4×20.4
製品質量(g)
180
対象
超小型犬~中型犬用
適応体重(kg)
目安:20以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779146
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください