ペット用 わくわくシーツトレー

ペット用 わくわくシーツトレー - Richell(リッチェル)ペット用 わくわくシーツトレー - Richell(リッチェル)

どこからでも入れるトレー型トイレ。シーツに合わせて2サイズ。
シーツを枠でしっかり固定!
どこからでも入れるトレータイプ。
・プラスチック製なので水洗いでき、お手入れ簡単です。
・ずれにくく、床にキズをつけにくい滑り止め付きです。
わくわくシーツトレーには、しつけ用ステップメッシュ が適合します。

材質本体・枠:ポリプロピレン、ゴム脚:熱可塑性エラストマーダークブラウン寸法(cm)48×35×4製品質量(g)660対象犬用適応体重(kg)目安:8以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778410-レギュラー
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778419-ワイド
3,700
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする