ラプレ ネコトイレ

ラプレ ネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ - Richell(リッチェル)

出入りしやすいオープンタイプのネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで猫と過ごすおしゃれ空間を演出。
猫が出入りしやすいオープンタイプ。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用。

付属品スコップ材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120対象猫用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778936-ホワイトS3.8(内底から5cm)、5.9(内底から7.7cm)30×39.1×12H、開口:26×32.5、底部内寸:23×31.5500
1,494
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778945-ダークグレーS3.8(内底から5cm)、5.9(内底から7.7cm)30×39.1×12H、開口:26×32.5、底部内寸:23×31.5500
1,494
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778961-ホワイトM5.7(内底から5cm)、8.9(内底から7.7cm)36×46.9×12H、開口:31×39、底部内寸:29×39.5650
1,814
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778970-ダークグレーM5.7(内底から5cm)、8.9(内底から7.7cm)36×46.9×12H、開口:31×39、底部内寸:29×39.5650
1,814
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする