ラプレ ネコトイレ ハーフカバー

ラプレ ネコトイレ ハーフカバー - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ ハーフカバー - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ ハーフカバー - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ ハーフカバー - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ ハーフカバー - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ ハーフカバー - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ ハーフカバー - Richell(リッチェル)

猫砂が飛び散りにくいハーフカバータイプのネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで猫と過ごすおしゃれ空間を演出。
猫砂が飛び散りにくいハーフカバータイプ。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用。

付属品スコップ材質ポリプロピレン容量(L)5.7(内底から5cm)、8.9(内底から7.7cm)寸法(cm)36×47×24.5入口高さ:12.5製品質量(g)800耐熱温度(℃)120対象猫用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778979-ダークグレー
2,667
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778988-ホワイト
2,667
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする