曜日別特売

ラプレ ネコトイレ フード付

ラプレ ネコトイレ フード付 - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ フード付 - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ フード付 - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ フード付 - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ フード付 - Richell(リッチェル)ラプレ ネコトイレ フード付 - Richell(リッチェル)

猫砂の飛び散りを防ぐフード付きタイプのネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで
猫と過ごすおしゃれ空間を演出
猫砂の飛び散りを防ぐフード付きタイプです。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用

付属品スコップ材質ポリプロピレン容量(L)5.7(内底から5cm)、8.9(内底から7.7cm)寸法(cm)37.5×48×40H製品質量(g)1,300耐熱温度(℃)120対象猫用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779286-ホワイト
4,054
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59779295-ダークグレー
4,054
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする