Richell(リッチェル)
ラプレ ネコトイレ用スコップ
ラプレ ネコトイレ用のスコップです。
ネコトイレ用のスコップです。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
寸法(cm)
9.5×19.8×2.6
製品質量(g)
20
耐熱温度(℃)
120
対象
猫用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778997
-
¥
374
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください