ラプレ 砂取りネコトイレ

ラプレ 砂取りネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ 砂取りネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ 砂取りネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ 砂取りネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ 砂取りネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ 砂取りネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ 砂取りネコトイレ - Richell(リッチェル)ラプレ 砂取りネコトイレ - Richell(リッチェル)

猫砂を散らかさない清潔なネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで猫と過ごすおしゃれ空間を演出。
猫砂シャットアウト!
上から出入りする清潔ネコトイレ。
猫砂を散らかさず、掃除の手間を大幅に軽減します。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用

付属品スコップ材質ポリプロピレン容量(L)5(内底から5cm)寸法(cm)40×51×38入口:24×23製品質量(g)1,400耐熱温度(℃)120対象猫用適応体重(kg)目安:6以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778918-ホワイト
3,840
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778927-ダークグレー
3,840
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする