曜日別特売

見守りカメラ LOOK

見守りカメラ LOOK - Richell(リッチェル)見守りカメラ LOOK - Richell(リッチェル)見守りカメラ LOOK - Richell(リッチェル)見守りカメラ LOOK - Richell(リッチェル)見守りカメラ LOOK - Richell(リッチェル)見守りカメラ LOOK - Richell(リッチェル)見守りカメラ LOOK - Richell(リッチェル)見守りカメラ LOOK - Richell(リッチェル)

ペットや赤ちゃんの様子をいつでもチェックできるカメラです。
ペットや赤ちゃんの様子をいつでもチェック!
コンパクトボディに便利な機能が満載です。
動画保存場所:microSD(最大128GB 約14日保存可能)
※microSDカードは同梱しておりません。
手動保存場所:スマートフォン本体
有効画素数:200万画素
カメラ画角(静止時):水平90° 垂直50°
撮影範囲:100°(上下) 360°(左右)
マイク&スピーカー:有り
ナイトビジョン:IR-CUT(赤外線ナイトビジョン、昼/夜モード自動切り替え)

仕様ナイトビジョン:IR-CUT(赤外線ナイトビジョン、昼/夜モード自動切り替え)、動画保存場所:microSD(最大128GB 約14日保存可能)※microSDカードは同梱しておりません。、手動保存場所:スマートフォン本体セット内容カメラ本体、ACアダプター、USBケーブル、ブラケット、リリースピン、ネジ、両面テープ、ユーザーガイド材質本体:ABS樹脂電源Input:5V-1A、microUSBインターフェイス対応OSiOS11.0以上/Android7.0以上レンズ3.6mm F2.0寸法(cm)Φ6.4×9.6H有効画素数200万画素製品質量(g)231AC電源アダプタ(V)(入力)AC 100~240 50/60Hz・(出力)DC5-1A動作環境温度-20~50℃、湿度90%以下撮影範囲100°(上下)、360°(左右)環境IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)動作検知最長距離約9m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779216-
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする