曜日別特売

自然土景観舗装材 マサキチ 25kg

自然土景観舗装材 マサキチ 25kg - 畑中産業自然土景観舗装材 マサキチ 25kg - 畑中産業自然土景観舗装材 マサキチ 25kg - 畑中産業自然土景観舗装材 マサキチ 25kg - 畑中産業自然土景観舗装材 マサキチ 25kg - 畑中産業自然土景観舗装材 マサキチ 25kg - 畑中産業自然土景観舗装材 マサキチ 25kg - 畑中産業

人と環境にやさしい 景観舗装材
見た目が自然!
自然土そのままの落ち着いた風合いに仕上がりますので、アスファルトやコンクリートにはない「あたたかみ」を演出します。
照り返しが少なく暑くない
「土」本来の特性を活かすことで透水性・保水性に優れ、太陽からの照り返しを抑えるためヒートアイランド現象を緩和します。
雑草が生えにくく、水たまりも出来にくい!
雑草繁茂を抑制し、雨が降っても土砂の流出・泥はねを軽減し水たまりも出来にくくなります。
庭の緑に影響を与えない
透水性に優れているため、雨水を樹木や草花に容易に供給できるので、緑化維持に貢献できます。
人にもペットにも優しい!
特殊固化材(土壌汚染環境基準適合品)を使用した無機質で自然環境にやさしい舗装材ですので、安全・安心な施工を行えます。
簡単施工で工期が短い!
敷き均して散水だけで仕上がる為、アスファルトやコンクリートに比べ短期間で施工が終わります。

容量(kg)25主原料自然土内容量1袋
関連資料:(9.06MB)
注意
※【施工上の注意】
※◆下地が粘土質で水はけが悪い場合は、砕石を3~4cm厚に敷き均してください。
※◆施工面の端部は見切り板や縁石を設け、施工後端部の欠けが生じない様にしてください。
※◆施工厚は雑草抑制で3~4cm、軽歩行の場合は4~5cm厚必要です。
※◆ホース・バケツによる多量散水は材料が流出し表面状態が悪くなったり、強度が弱くなる原因になります。
※◆下地が凍結している場合は施工を避けてください。
※◆施工後、凍結の恐れがある場合は施工を見合わせるか保温養生をしてください。
※【使用上の注意】自動車等の重量物は施工面に載せないでください。
※【安全上の注意】
※◆施工時は出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じてゴム手袋、保護メガネ、防塵マスク等を着用してください。
※◆万が一目に入った場合は直ちに清水で洗い流し医師の判断を受けてください。
※◆作業中、材料が目に入った場合は、直ちに水洗いしてすみやかに医師の診断を受けてください。
※◆残った材料は密封し湿気のない、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※◆誤って飲み込んだ場合には多量の水を飲み込み胃の中の物を吐き出し医師の診断を受けてください。
※【お届け時の注意】
※複数ご注文される場合は、車上渡しでの納品となりフォークリフトが必要になる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779329-
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする