曜日別特売

舗装材 トースイクリート

舗装材 トースイクリート - 畑中産業舗装材 トースイクリート - 畑中産業舗装材 トースイクリート - 畑中産業舗装材 トースイクリート - 畑中産業舗装材 トースイクリート - 畑中産業舗装材 トースイクリート - 畑中産業舗装材 トースイクリート - 畑中産業舗装材 トースイクリート - 畑中産業

土の上にそのまま、簡単施工
環境にやさしい自然素材の舗装材でぬくもりを感じる風合い
1.優れた透水性・保水性
雨でも水溜りができません。またヒートアイランド現象(照り返し)を緩和します。
2.草刈りの手間が軽減
雑草繁茂を抑制し、傾斜地において土・砂の流出防止に最適です。
3.排水設備が減少できる
透水性効果により、排水側溝・貯留槽・浸透枡等の排水設備の設置数を減らすことができます。
4.安全性に考慮した側面が実現
ボーラス(多孔質)構造により、滑りにくく、足元に優しくフィットします。
5.透水性に効果を発揮
地中への雨水の浸透と優れた通気性で土の活性化、地中生態系を防ぎにくく、自然環境にたいして無害です。
6.施工が簡単に出来ます。
土の上にそのまま施工でき、水と混ぜるだけですので、施工費の削減に繋がります。

用途セット内容:種石20kg、粉体4kg容量(kg)25内容量1セット
関連資料:(2.8MB)
注意
※【施工上の注意】
※ 雨や雪が降ると予想される場合は施工しないでください。
※ 気温が5℃以下になると予想される場合は施工しないでください。
※ 冬期に日当たりの悪い場所などでの施工は白華現象の原因になりますのでご注意ください。
※ 施工面の端部は見切りや縁石を設け、施工面端部の欠けが生じないようにしてください。
※ 上記に当てはまらない施工環境で著しく乾燥の妨げになるような場所(水はけ、日当たりの悪い場所)での施工は白華現象の原因となりますので避けてください。
※ 湿気の無い場所に床から離して保管してください。
※ 開封後は、出来るだけ早く使い切ってください。
※ ご使用時は、ゴム手袋その他、保護具を必ずご使用ください。
※ 本製品は、使用期限は製造日より6ヶ月以内です。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779338ダークブラウンダークブラウン
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59779347ライトブラウンライトブラウン
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59779356ブラウンブラウン
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59779365グリーングリーン
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59779381イエローイエロー
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59779390グレーグレー
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする