畑中産業
防草シート(砂利下) HYPER防草くん
【抜群の防草効果&簡単施工】優れた透水性で丈夫な素材の防草シート
人工芝・砂利の下に敷くだけの簡単施工
用途
厚みが増すことで、さらに高耐久・高性能。遮光性がアップし、より防草効果に優れています。
材質
ポリプロピレン(不織布)
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック
質量(g)
120/平米
内容量
1巻
関連資料:
(4.8MB)
注意
※【使用上の注意】◆火気の近くでは使用しないでください。
※◆シート自体に直接雑草を枯らす効果ありません。
※◆砂利などを上に敷く場合は、その部分に草が生える場合があります。
※◆スギナ、竹、笹、ヒメシバ、ススキ等、植物によっては突き抜ける場合があります。
※◆効果や本製品の耐久性は使用状況や環境等により異なります。
※◆本製品は雑草効果を保証するものではありません。
※本製品は商品改良の為、予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779417
-
1×50
¥
17,000
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59779426
-
2×50
¥
34,000
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。