SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手  フィメールベントプラグ(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手  フィメールベントプラグ(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ
材質SUS316内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776818VPF-2RC-3P【E】19、【F】15.8Rc1/83854
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776827VPF-4RC-3P【E】19、【F】15.8Rc1/44359
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776836VPF-6RC-3P【E】22、【F】15.8Rc3/84359
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776845VPF-8RC-3P【E】27、【F】15.8Rc1/24864
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする