SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ 三興マテリアルサプライ SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ 三興マテリアルサプライ SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ 三興マテリアルサプライ SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316 使用温度範囲(℃)-196~360 最高使用圧力(MPa)25.5 内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59775540 SNCW-2M 【E】8、【F】8 15.5 9.5 20 2
2,598
2,858 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775549 SNCW-3M 【E】12、【F】12 16 13 22.7 3
1,898
2,088 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775558 SNCW-4M 【E】12、【F】12 17 13.7 23.7 4
1,898
2,088 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775567 SNCW-5M 【E】14、【F】14 17 13.7 23.7 5
2,598
2,858 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775576 SNCW-6M 【E】14、【F】14 18 15.6 25.6 6
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59775585 SNCW-8M 【E】14、【F】15.8 19 16.4 26.7 8
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59775601 SNCW-10M 【E】17.4、【F】19 20.5 17.2 28.2 10
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59775610 SNCW-12M 【E】22、【F】22 20.5 23.1 30.9 12
4,198
4,618 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59775619 SNCW-14M 【E】22、【F】24 19.4 23.3 30 14
5,698
6,268 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775628 SNCW-15M 【E】24、【F】27 20.4 23.3 31 15
5,898
6,488 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775637 SNCW-16M 【E】24、【F】27 20.4 24.9 31 16
5,898
6,488 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775646 SNCW-18M 【E】27、【F】30 21.4 24.9 32 18
8,098
8,908 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775655 SNCW-20M 【E】30、【F】32 23.9 24.9 34.5 20
9,998
10,998 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775671 SNCW-22M 【E】30、【F】32 23.9 26.6 34.5 22
10,980
12,078 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775680 SNCW-25M 【E】35、【F】38 26.2 31.7 38.9 25
15,980
17,578 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775689 SNCW-1C 【E】8、【F】8 14.5 8.3 18.3 1.58(1/16")
2,598
2,858 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775698 SNCW-2C 【E】12、【F】12 16 13 22.7 3.17(1/8")
1,898
2,088 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775707 SNCW-3C 【E】12、【F】14 17 13.7 23.7 4.76(3/16")
1,898
2,088 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775716 SNCW-4C 【E】14、【F】14 18 15.6 25.6 6.35(1/4")
2,798
3,078 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775725 SNCW-6C 【E】15.8、【F】17.4 20.5 17.2 28.2 9.52(3/8")
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59775741 SNCW-8C 【E】22、【F】22 20.5 23.1 30.9 12.7(1/2")
4,198
4,618 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59775750 SNCW-10C 【E】24、【F】27 20.4 24.9 31 15.88(5/8")
5,898
6,488 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775759 SNCW-12C 【E】27、【F】30 21.4 24.9 32 19.05(3/4")
9,998
10,998 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775768 SNCW-14C 【E】30、【F】32 23.9 26.6 34.5 22.23(7/8")
10,980
12,078 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775777 SNCW-16C 【E】35、【F】38 26.2 31.7 38.9 25.4(1")
15,980
17,578 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775786 SNCW-6A 【E】19、【F】22 18.9 17.4 26.8 10.5(【銅管】6A)
4,398
4,838 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775795 SNCW-8A 【E】22、【F】24 19.4 23.3 30 13.8(【銅管】8A)
5,698
6,268 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775811 SNCW-10A 【E】27、【F】30 21.4 24.9 32 17.3(【銅管】10A)
8,098
8,908 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59775820 SNCW-15A 【E】30、【F】32 23.9 26.6 34.5 21.7(【銅管】15A)
10,980
12,078 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする