SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法B(mm)
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776407SNW-2M【F】8102
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776416SNW-3M【F】1211.93
539
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776425SNW-4M【F】1211.94
539
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776441SNW-5M【F】1411.95
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776450SNW-6M【F】1413.56
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776459SNW-8M【F】15.8148
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776468SNW-10M【F】1915.210
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776477SNW-12M【F】2217.512
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776486SNW-14M【F】2417.514
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776495SNW-15M【F】2717.515
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776511SNW-16M【F】2717.516
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776520SNW-18M【F】3017.518
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776529SNW-20M【F】3217.520
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776538SNW-22M【F】3217.522
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776547SNW-25M【F】3820.6525
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776556SNW-1C【F】881.58(1/16")
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776565SNW-2C【F】1211.93.17(1/8")
539
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776581SNW-3C【F】1411.94.76(3/16")
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776590SNW-4C【F】1413.56.35(1/4")
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776599SNW-6C【F】17.414.59.52(3/8")
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776608SNW-8C【F】2217.512.7(1/2")
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776617SNW-10C【F】2717.515.88(5/8")
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776626SNW-12C【F】3017.519.05(3/4")
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776635SNW-14C【F】3217.522.23(7/8")
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776651SNW-16C【F】3820.6525.4(1")
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776660SNW-6A【F】2215.210.5(【銅管】6A)
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776669SNW-8A【F】2417.513.8(【銅管】8A)
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776678SNW-10A【F】3017.517.3(【銅管】10A)
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776687SNW-15A【F】3217.521.7(【銅管】15A)
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする