SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59774325SBW-3M-2RC【Ea】14、【Eb】14、【F】12Rc1/81331.214
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774341SBW-3M-4RC【Ea】19、【Eb】14、【F】12Rc1/41331.218
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774350SBW-4M-2RC【Ea】14、【Eb】14、【F】12Rc1/813.73214.2
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774359SBW-4M-4RC【Ea】19、【Eb】14、【F】12Rc1/413.73218.2
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774368SBW-6M-2RC【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】14Rc1/815.634.614
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774377SBW-6M-4RC【Ea】19、【Eb】15.8、【F】14Rc1/415.634.618
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774386SBW-6M-6RC【Ea】22、【Eb】15.8、【F】14Rc3/815.634.620
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774395SBW-6M-8RC【Ea】27、【Eb】15.8、【F】14Rc1/215.634.625
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774411SBW-8M-2RC【Ea】17.4、【Eb】17.4、【F】15.8Rc1/816.436.714
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774420SBW-8M-4RC【Ea】19、【Eb】17.4、【F】15.8Rc1/416.436.718
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774429SBW-8M-6RC【Ea】22、【Eb】17.4、【F】15.8Rc3/816.436.720
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774438SBW-8M-8RC【Ea】27、【Eb】17.4、【F】15.8Rc1/216.436.725
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774447SBW-10M-4RC【Ea】22、【Eb】22、【F】19Rc1/417.237.718
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774456SBW-10M-6RC【Ea】22、【Eb】22、【F】19Rc3/817.237.720
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774465SBW-10M-8RC【Ea】27、【Eb】22、【F】19Rc1/217.237.725
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774481SBW-12M-4RC【Ea】24、【Eb】24、【F】22Rc1/423.141.418
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774490SBW-12M-6RC【Ea】24、【Eb】24、【F】22Rc3/823.141.420
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774499SBW-12M-8RC【Ea】27、【Eb】24、【F】22Rc1/223.141.425
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774508SBW-2C-2RC【Ea】14、【Eb】14、【F】14Rc1/81331.214
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774517SBW-2C-4RC【Ea】19、【Eb】14、【F】18Rc1/41331.218
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774526SBW-3C-2RC【Ea】14、【Eb】14、【F】14.2Rc1/813.73214.2
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774535SBW-3C-4RC【Ea】19、【Eb】14、【F】18.2Rc1/413.73218.2
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774551SBW-4C-2RC【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】14Rc1/815.634.614
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774560SBW-4C-4RC【Ea】19、【Eb】15.8、【F】18Rc1/415.634.618
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774569SBW-4C-6RC【Ea】22、【Eb】15.8、【F】22Rc3/815.634.620
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774578SBW-4C-8RC【Ea】27、【Eb】15.8、【F】25Rc1/215.634.625
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774587SBW-6C-4RC【Ea】19、【Eb】19、【F】18Rc1/417.237.718
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774596SBW-6C-6RC【Ea】22、【Eb】19、【F】20Rc3/817.237.720
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774605SBW-6C-8RC【Ea】27、【Eb】19、【F】25Rc1/217.237.725
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774621SBW-8C-4RC【Ea】24、【Eb】24、【F】18Rc1/423.141.418
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774630SBW-8C-6RC【Ea】24、【Eb】24、【F】20Rc3/823.141.420
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774639SBW-8C-8RC【Ea】27、【Eb】24、【F】25Rc1/223.141.425
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする