曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全28種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59774045SBHW-3M-2R【Ea】14、【Eb】14、【F】12R1/81331.215
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774061SBHW-4M-2R【Ea】14、【Eb】14、【F】12R1/813.73215.7
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774070SBHW-6M-2R【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】14R1/815.634.619.5
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774079SBHW-6M-4R【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】14R1/415.634.622
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774088SBHW-6M-6R【Ea】17.4、【Eb】15.8、【F】14R3/815.634.622.5
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774097SBHW-6M-8R【Ea】22、【Eb】15.8、【F】14R1/215.634.627.5
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774106SBHW-8M-2R【Ea】17.4、【Eb】17.4、【F】15.8R1/816.436.719.5
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774115SBHW-8M-4R【Ea】17.4、【Eb】17.4、【F】15.8R1/416.436.722
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774131SBHW-8M-6R【Ea】17.4、【Eb】17.4、【F】15.8R3/816.436.722.5
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774140SBHW-8M-8R【Ea】22、【Eb】17.4、【F】15.8R1/216.436.727.5
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774149SBHW-10M-4R【Ea】22、【Eb】22、【F】19R1/417.237.722
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774158SBHW-10M-6R【Ea】22、【Eb】22、【F】19R3/817.237.722.5
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774167SBHW-10M-8R【Ea】22、【Eb】22、【F】19R1/217.237.727.5
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774176SBHW-12M-4R【Ea】24、【Eb】24、【F】22R1/423.141.422.5
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774185SBHW-12M-6R【Ea】24、【Eb】24、【F】22R3/823.141.423
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774201SBHW-12M-8R【Ea】24、【Eb】24、【F】22R1/223.141.427.5
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774210SBHW-2C-2R【Ea】14、【Eb】14、【F】12R1/81331.215
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774219SBHW-3C-2R【Ea】14、【Eb】14、【F】14R1/813.73215.7
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774228SBHW-4C-2R【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】14R1/815.634.619.5
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774237SBHW-4C-4R【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】14R1/415.634.622
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774246SBHW-4C-6R【Ea】17.4、【Eb】15.8、【F】14R3/815.634.622.5
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774255SBHW-4C-8R【Ea】22、【Eb】15.8、【F】14R1/215.634.627.5
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774271SBHW-6C-4R【Ea】19、【Eb】19、【F】17.4R1/417.237.722
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774280SBHW-6C-6R【Ea】19、【Eb】19、【F】17.4R3/817.237.722.5
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774289SBHW-6C-8R【Ea】22、【Eb】19、【F】17.4R1/217.237.727.5
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774298SBHW-8C-4R【Ea】24、【Eb】24、【F】22R1/423.141.422.5
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774307SBHW-8C-6R【Ea】24、【Eb】24、【F】22R3/823.141.423
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774316SBHW-8C-8R【Ea】24、【Eb】24、【F】22R1/223.141.427.5
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする