SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316 使用温度範囲(℃)-196~360 最高使用圧力(MPa)25.5 内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59772959 SLW-6M-2RC 【F】14 Rc1/8 19.6 15.6 27.2
4,798
5,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59772968 SLW-6M-4RC 【F】14 Rc1/4 22.4 15.6 30
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59772977 SLW-6M-6RC 【F】14 Rc3/8 24.4 15.6 32
7,098
7,808 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59772986 SLW-6M-8RC 【F】14 Rc1/2 28.5 15.6 36.1
9,998
10,998 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59772995 SLW-8M-2RC 【F】15.8 Rc1/8 21.3 16.4 29
5,298
5,828 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773011 SLW-8M-4RC 【F】15.8 Rc1/4 23.1 16.4 30.8
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59773020 SLW-8M-6RC 【F】15.8 Rc3/8 25.1 16.4 32.8
7,398
8,138 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59773029 SLW-8M-8RC 【F】15.8 Rc1/2 29.2 16.4 36.9
10,980
12,078 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773038 SLW-10M-2RC 【F】19 Rc1/8 23.9 17.2 31.6
6,398
7,038 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773047 SLW-10M-4RC 【F】19 Rc1/4 23.9 17.2 31.6
6,398
7,038 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59773056 SLW-10M-6RC 【F】19 Rc3/8 25.9 17.2 33.6
7,998
8,798 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773065 SLW-10M-8RC 【F】19 Rc1/2 30 17.2 37.7
11,980
13,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773081 SLW-12M-2RC 【F】22 Rc1/8 25.9 23.1 36.3
7,998
8,798 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773090 SLW-12M-4RC 【F】22 Rc1/4 25.9 23.1 36.3
7,998
8,798 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773099 SLW-12M-6RC 【F】22 Rc3/8 25.9 23.1 36.3
9,198
10,118 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773108 SLW-12M-8RC 【F】22 Rc1/2 30 23.1 40.4
13,980
15,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773117 SLW-4C-2RC 【F】14 Rc1/8 19.6 15.6 27.2
4,798
5,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773126 SLW-4C-4RC 【F】14 Rc1/4 22.4 15.6 30
5,498
6,048 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773135 SLW-4C-6RC 【F】14 Rc3/8 24.4 15.6 32
7,098
7,808 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773151 SLW-4C-8RC 【F】14 Rc1/2 28.5 15.6 36.1
9,998
10,998 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773160 SLW-6C-2RC 【F】17.4 Rc1/8 23.1 17.2 30.8
6,398
7,038 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773169 SLW-6C-4RC 【F】17.4 Rc1/4 23.9 17.2 31.6
6,398
7,038 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773178 SLW-6C-6RC 【F】17.4 Rc3/8 25.9 17.2 33.6
7,998
8,798 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773187 SLW-6C-8RC 【F】17.4 Rc1/2 30 17.2 37.7
11,980
13,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773196 SLW-8C-2RC 【F】22 Rc1/8 25.9 23.1 36.3
7,998
8,798 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773205 SLW-8C-4RC 【F】22 Rc1/4 25.9 23.1 36.3
7,998
8,798 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773221 SLW-8C-6RC 【F】22 Rc3/8 25.9 23.1 36.3
9,198
10,118 (税込)
16日以内出荷

返品不可
59773230 SLW-8C-8RC 【F】22 Rc1/2 30 23.1 40.4
13,980
15,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする