曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全44種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59773239SPW-6M-2RC【E】15.8、【F】14Rc1/824.515.632.1
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773248SPW-6M-4RC【E】19、【F】14Rc1/428.515.636.1
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773257SPW-6M-6RC【E】22、【F】14Rc3/830.515.638.1
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773266SPW-6M-8RC【E】27、【F】14Rc1/235.515.643.1
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773275SPW-8M-2RC【E】15.8、【F】15.8Rc1/82516.432.7
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773291SPW-8M-4RC【E】19、【F】15.8Rc1/42916.436.7
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773300SPW-8M-6RC【E】22、【F】15.8Rc3/83116.438.7
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773309SPW-8M-8RC【E】27、【F】15.8Rc1/23616.443.7
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773318SPW-10M-2RC【E】19、【F】19Rc1/82617.233.7
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773327SPW-10M-4RC【E】19、【F】19Rc1/43017.237.7
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773336SPW-10M-6RC【E】22、【F】19Rc3/83217.239.7
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773345SPW-10M-8RC【E】27、【F】19Rc1/23717.244.7
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773361SPW-12M-2RC【E】22、【F】22Rc1/82723.137.4
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773370SPW-12M-4RC【E】22、【F】22Rc1/43023.140.4
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773379SPW-12M-6RC【E】22、【F】22Rc3/83223.142.4
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773388SPW-12M-8RC【E】27、【F】22Rc1/23723.147.4
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773397SPW-14M-6RC【E】22、【F】24Rc3/831.723.342.3
8,098
8,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773406SPW-15M-6RC【E】24、【F】27Rc3/831.723.342.3
8,098
8,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773415SPW-16M-6RC【E】24、【F】27Rc3/831.724.942.3
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773431SPW-16M-8RC【E】27、【F】27Rc1/236.524.947.1
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773440SPW-18M-8RC【E】27、【F】30Rc1/236.524.947.1
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773449SPW-20M-8RC【E】30、【F】32Rc1/236.524.947.1
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773458SPW-4C-2RC【E】15.8、【F】14Rc1/824.515.632.1
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773467SPW-4C-4RC【E】19、【F】14Rc1/428.515.636.1
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773476SPW-4C-6RC【E】22、【F】14Rc3/830.515.638.1
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773485SPW-4C-8RC【E】27、【F】14Rc1/235.515.643.1
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773501SPW-6C-2RC【E】17.4、【F】17.4Rc1/82617.233.7
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773510SPW-6C-4RC【E】19、【F】17.4Rc1/43017.237.7
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773519SPW-6C-6RC【E】22、【F】17.4Rc3/83217.239.7
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773528SPW-6C-8RC【E】27、【F】17.4Rc1/23717.244.7
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773537SPW-8C-4RC【E】22、【F】22Rc1/43023.140.4
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773546SPW-8C-6RC【E】22、【F】22Rc3/83223.142.4
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773555SPW-8C-8RC【E】27、【F】22Rc1/23723.147.4
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773571SPW-6A-2RC【E】19、【F】22Rc1/825.417.433.3
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773580SPW-6A-4RC【E】19、【F】22Rc1/430.217.438.1
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773589SPW-6A-6RC【E】22、【F】22Rc3/831.717.439.6
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773598SPW-6A-8RC【E】27、【F】22Rc1/236.517.444.4
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773607SPW-8A-4RC【E】22、【F】24Rc1/430.223.340.8
8,098
8,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773616SPW-8A-6RC【E】22、【F】24Rc3/831.723.342.3
8,098
8,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773625SPW-8A-8RC【E】27、【F】24Rc1/236.523.347.1
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773641SPW-10A-6RC【E】27、【F】30Rc3/831.724.942.3
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773650SPW-10A-8RC【E】27、【F】30Rc1/236.524.947.1
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773659SPW-15A-8RC【E】30、【F】32Rc1/238.526.649.1
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773668SPW-15A-12RC【E】35、【F】32Rc3/439.526.650.1
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする