曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全37種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59773677SPW-6M-2GC9【E】15.8、【F】14G1/824.515.6
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773686SPW-6M-4GC14【E】19、【F】14G1/428.515.6
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773695SPW-6M-6GC16【E】22、【F】14G3/830.515.6
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773711SPW-6M-8GC17.5【E】27、【F】14G1/235.515.6
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773720SPW-8M-2GC9【E】15.8、【F】15.8G1/82516.4
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773729SPW-8M-4GC14【E】19、【F】15.8G1/42916.4
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773738SPW-8M-6GC16【E】22、【F】15.8G3/83116.4
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773747SPW-8M-8GC17.5【E】27、【F】15.8G1/23616.4
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773756SPW-10M-2GC9【E】19、【F】19G1/82617.2
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773765SPW-10M-4GC14【E】19、【F】19G1/43017.2
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773781SPW-10M-6GC16【E】22、【F】19G3/83217.2
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773790SPW-10M-8GC17.5【E】27、【F】19G1/23717.2
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773799SPW-12M-2GC9【E】22、【F】22G1/82723.1
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773808SPW-12M-4GC14【E】22、【F】22G1/43023.1
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773817SPW-12M-6GC16【E】22、【F】22G3/83223.1
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773826SPW-12M-8GC17.5【E】27、【F】22G1/23723.1
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
59773835SPW-4C-2GC9【E】15.8、【F】14G1/824.515.6
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773851SPW-4C-4GC14【E】19、【F】14G1/428.515.6
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773860SPW-4C-6GC16【E】22、【F】14G3/830.515.6
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773869SPW-4C-8GC17.5【E】27、【F】14G1/235.515.6
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773878SPW-6C-2GC9【E】19、【F】17.4G1/82617.2
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773887SPW-6C-4GC14【E】19、【F】17.4G1/43017.2
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773896SPW-6C-6GC16【E】22、【F】17.4G3/83217.2
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773905SPW-6C-8GC17.5【E】27、【F】17.4G1/23717.2
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773921SPW-8C-2GC9【E】22、【F】22G1/82723.1
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773930SPW-8C-4GC14【E】22、【F】22G1/43023.1
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773939SPW-8C-6GC16【E】22、【F】22G3/83223.1
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773948SPW-8C-8GC17.5【E】27、【F】22G1/23723.1
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773957SPW-6A-2GC9【E】19、【F】22G1/825.417.4
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773966SPW-6A-4GC14【E】19、【F】22G1/430.217.4
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773975SPW-6A-6GC16【E】22、【F】22G3/831.417.4
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
59773991SPW-6A-8GC17.5【E】27、【F】22G1/236.517.4
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774000SPW-8A-4GC14【E】22、【F】24G1/430.223.3
8,098
8,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774009SPW-8A-6GC16【E】22、【F】24G3/831.723.3
8,098
8,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774018SPW-8A-8GC17.5【E】27、【F】24G1/236.523.3
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774027SPW-10A-8GC17.5【E】27、【F】30G1/236.524.9
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774036SPW-15A-8GC17.5【E】30、【F】32G1/238.526.6
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする