曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全29種類を絞り込む
寸法B(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法B(mm)
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59775829SNPW-2M【F】8102
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775838SNPW-3M【F】1211.93
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775847SNPW-4M【F】1211.94
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775856SNPW-5M【F】1411.95
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775865SNPW-6M【F】1413.56
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775881SNPW-8M【F】15.8148
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775890SNPW-10M【F】1915.210
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775899SNPW-12M【F】2217.512
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775908SNPW-14M【F】2417.514
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775917SNPW-15M【F】2717.515
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775926SNPW-16M【F】2717.516
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775935SNPW-18M【F】3017.518
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775951SNPW-20M【F】3217.520
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775960SNPW-22M【F】3217.522
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775969SNPW-25M【F】3820.6525
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775978SNPW-1C【F】881.58(1/16")
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775987SNPW-2C【F】1211.93.17(1/8")
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775996SNPW-3C【F】1411.94.76(3/16")
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776005SNPW-4C【F】1413.56.35(1/4")
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776021SNPW-6C【F】17.414.59.52(3/8")
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776030SNPW-8C【F】2217.512.7(1/2")
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776039SNPW-10C【F】2717.515.88(5/8")
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776048SNPW-12C【F】3017.519.05(3/4")
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776057SNPW-14C【F】3217.522.23(7/8")
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776066SNPW-16C【F】3820.6525.4(1")
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
59776075SNPW-6A【F】2215.210.5(【銅管】6A)
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776091SNPW-8A【F】2417.513.8(【銅管】8A)
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776100SNPW-10A【F】3017.517.3(【銅管】10A)
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776109SNPW-15A【F】3217.521.7(【銅管】15A)
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする