SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776949SVW-6M-3P【E】19、【F】143615.659.66
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776958SVW-8M-3P【E】19、【F】15.839.516.463.28
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776967SVW-10M-3P【E】19、【F】194117.264.710
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776976SVW-12M-3P【E】22、【F】224123.167.412
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776985SVW-4C-3P【E】19、【F】143615.659.66.35(1/4")
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
59777001SVW-6C-3P【E】19、【F】17.44117.264.79.52(3/8")
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
59777010SVW-8C-3P【E】22、【F】224123.167.412.7(1/2")
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする