曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅(mm)
六角対辺H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59777019STVW-6M-R-3P24.515.632.1【G】17.514
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59777028STVW-8M-R-3P2516.432.7【G】17.515.8
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59777037STVW-10M-R-3P2617.233.7【G】17.519
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59777046STVW-12M-R-3P2623.136.4【G】20.622
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする