曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771997SLW-2M-2R【F】8R1/817.39.521.8
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772006SLW-3M-2R【F】12R1/8181324.7
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772015SLW-3M-4R【F】12R1/4181324.7
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772031SLW-4M-2R【F】12R1/818.913.725.6
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772040SLW-4M-4R【F】12R1/418.913.725.6
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772049SLW-5M-2R【F】14R1/818.913.725.6
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772058SLW-5M-4R【F】14R1/418.913.725.6
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772067SLW-6M-2R【F】14R1/819.615.627.2
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772076SLW-6M-4R【F】14R1/419.615.627.2
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772085SLW-6M-6R【F】14R3/822.415.630
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772101SLW-6M-8R【F】14R1/224.415.632
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772110SLW-8M-2R【F】15.8R1/821.316.429
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772119SLW-8M-4R【F】15.8R1/421.316.429
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772128SLW-8M-6R【F】15.8R3/823.116.430.8
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772137SLW-8M-8R【F】15.8R1/225.116.432.8
6,098
6,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772146SLW-10M-2R【F】19R1/823.917.231.6
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772155SLW-10M-4R【F】19R1/423.917.231.6
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772171SLW-10M-6R【F】19R3/823.917.231.6
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772180SLW-10M-8R【F】19R1/225.917.233.6
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772189SLW-12M-2R【F】22R1/825.923.136.3
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772198SLW-12M-4R【F】22R1/425.923.136.3
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772207SLW-12M-6R【F】22R3/825.923.136.3
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772216SLW-12M-8R【F】22R1/225.923.136.3
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772225SLW-14M-4R【F】24R1/42723.337.6
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772241SLW-14M-6R【F】24R3/82723.337.6
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772250SLW-14M-8R【F】24R1/22723.337.6
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772259SLW-15M-6R【F】27R3/82723.337.6
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772268SLW-15M-8R【F】27R1/22723.337.6
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772277SLW-15M-12R【F】27R3/43023.340.6
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772286SLW-16M-6R【F】27R3/82724.937.6
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772295SLW-16M-8R【F】27R1/22724.937.6
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772311SLW-16M-12R【F】27R3/43024.940.6
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772320SLW-18M-8R【F】30R1/23024.940.6
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772329SLW-18M-12R【F】30R3/43024.940.6
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772338SLW-20M-8R【F】32R1/23024.940.6
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772347SLW-20M-12R【F】32R3/43024.940.6
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772356SLW-22M-8R【F】32R1/23026.640.6
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772365SLW-22M-12R【F】32R3/43026.640.6
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772381SLW-25M-8R【F】38R1/234.231.746.9
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772390SLW-25M-12R【F】38R3/434.231.746.9
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772399SLW-25M-16R【F】38R1"34.231.746.9
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772408SLW-1C-2R【F】8R1/816.48.320.2
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772417SLW-2C-2R【F】12R1/8181324.7
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772426SLW-2C-4R【F】12R1/4181324.7
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772435SLW-3C-2R【F】14R1/818.913.725.6
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772451SLW-3C-4R【F】14R1/418.913.725.6
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772460SLW-4C-2R【F】14R1/819.615.627.2
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772469SLW-4C-4R【F】14R1/419.615.627.2
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772478SLW-4C-6R【F】14R3/822.415.630
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59772487SLW-4C-8R【F】14R1/224.415.632
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする