曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(溶接タイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(溶接タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(溶接タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(溶接タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(溶接タイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59772801SLW-3M-6ABW【T1】3【F】12181324.7
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772810SLW-4M-6ABW【T1】4【F】1218.913.725.6
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772819SLW-6M-6ABW【T1】6【F】1419.615.627.2
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772828SLW-6M-8ABW【T1】6【F】1420.515.628.1
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772837SLW-8M-6ABW【T1】8【F】15.821.316.429
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772846SLW-8M-8ABW【T1】8【F】15.821.316.429
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772855SLW-10M-8ABW【T1】10【F】1923.917.231.6
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772871SLW-10M-10ABW【T1】10【F】1925.917.233.6
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772880SLW-12M-10ABW【T1】12【F】2225.923.136.3
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772889SLW-12M-15ABW【T1】12【F】222723.137.4
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772898SLW-4C-6ABW【T1】6.35(1/4")【F】1419.615.627.2
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772907SLW-4C-8ABW【T1】6.35(1/4")【F】1420.515.628.1
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772916SLW-6C-8ABW【T1】9.52(3/8")【F】17.423.117.230.8
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772925SLW-6C-10ABW【T1】9.52(3/8")【F】17.425.917.233.6
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772941SLW-8C-10ABW【T1】12.7(1/2")【F】2225.923.136.3
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
59772950SLW-8C-15ABW【T1】12.7(1/2")【F】222723.137.4
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする