SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59770631SHW-2M-1R【E】8、【F】8R1/1621.59.526
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770640SHW-2M-2R【E】12、【F】8R1/8239.527.5
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770649SHW-2M-4R【E】14、【F】8R1/4279.531.5
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770658SHW-3M-2R【E】12、【F】12R1/823.51330.2
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770667SHW-3M-4R【E】14、【F】12R1/428.51335.2
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770676SHW-4M-2R【E】12、【F】12R1/824.513.731.2
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770685SHW-4M-4R【E】14、【F】12R1/429.513.736.2
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770701SHW-5M-2R【E】14、【F】14R1/82713.733.7
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770710SHW-5M-4R【E】14、【F】14R1/430.513.737.2
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770719SHW-5M-6R【E】17.4、【F】14R3/831.513.738.2
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770728SHW-6M-2R【E】14、【F】14R1/82915.636.6
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770737SHW-6M-4R【E】14、【F】14R1/431.515.639.1
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770746SHW-6M-6R【E】17.4、【F】14R3/832.515.640.1
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770755SHW-6M-8R【E】22、【F】14R1/23715.644.6
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770771SHW-8M-2R【E】15.8、【F】15.8R1/83016.437.7
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770780SHW-8M-4R【E】15.8、【F】15.8R1/432.516.440.2
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770789SHW-8M-6R【E】17.4、【F】15.8R3/833.516.441.2
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770798SHW-8M-8R【E】22、【F】15.8R1/23816.445.7
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770807SHW-10M-2R【E】17.4、【F】19R1/831.517.239.2
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770816SHW-10M-4R【E】17.4、【F】19R1/43417.241.7
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770825SHW-10M-6R【E】17.4、【F】19R3/834.517.242.2
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770841SHW-10M-8R【E】22、【F】19R1/23917.246.7
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770850SHW-12M-2R【E】22、【F】22R1/831.523.141.9
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770859SHW-12M-4R【E】22、【F】22R1/43423.144.4
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770868SHW-12M-6R【E】22、【F】22R3/834.523.144.9
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770877SHW-12M-8R【E】22、【F】22R1/23923.149.4
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770886SHW-14M-6R【E】22、【F】24R3/833.423.344
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770895SHW-14M-8R【E】22、【F】24R1/238.523.349.1
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770911SHW-14M-12R【E】27、【F】24R3/440.523.351.1
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770920SHW-15M-6R【E】24、【F】27R3/834.423.345
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770929SHW-15M-8R【E】24、【F】27R1/239.523.350.1
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
59770938SHW-15M-12R【E】27、【F】27R3/440.523.351.1
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770947SHW-16M-6R【E】24、【F】27R3/834.424.945
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770956SHW-16M-8R【E】24、【F】27R1/239.524.950.1
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770965SHW-16M-12R【E】27、【F】27R3/440.524.951.1
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770981SHW-18M-6R【E】27、【F】30R3/835.424.946
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770990SHW-18M-8R【E】27、【F】30R1/240.524.951.1
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59770999SHW-18M-12R【E】27、【F】30R3/440.524.951.1
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771008SHW-20M-8R【E】30、【F】32R1/24124.951.6
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771017SHW-20M-12R【E】30、【F】32R3/44124.951.6
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771026SHW-22M-8R【E】30、【F】32R1/24126.651.6
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771035SHW-22M-12R【E】30、【F】32R3/44126.651.6
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771051SHW-25M-8R【E】35、【F】38R1/245.231.757.9
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771060SHW-25M-12R【E】35、【F】38R3/445.231.757.9
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771069SHW-25M-16R【E】35、【F】38R1"5031.762.7
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771078SHW-1C-1R【E】8、【F】8R1/1620.58.324.3
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771087SHW-1C-2R【E】12、【F】8R1/8228.325.8
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771096SHW-1C-4R【E】14、【F】8R1/4268.329.8
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771105SHW-2C-1R【E】10、【F】12R1/1623.51330.2
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771121SHW-2C-2R【E】12、【F】12R1/823.51330.2
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする